Eriks
FORMAT

FORMAT Zangenschlüssel 180mm verchromt mit 2-Komponenten-Hülle

  • ERIKS:14569986
Image 1
Zangenschlüssel mit Druckknopf

Ausführung: Parallel geführte, glatte Greifbacken, Einstellung per Knopfdruck, mit einer Hand verstellbar. Arbeiten nach dem Ratschenprinzip mit sehr hoher Klemmkraft.

Anwendung: Hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken, auch für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen durch spielfreie Flächenpressung geeignet.



Aus Chrom-Vanadium-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Extrem hohe Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung.

Zur Liste hinzufügen

66,01 €/ Stückexkl. MwSt

77,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT