Eriks
FORMAT

FORMAT Zangensatz, Set von 7

  • ERIKS:14375701
Image 1
Zangen-Satz

Ausführung: Nylonmappe mit Schaummodul. Das Modul passt auch in die FORMAT Werkstattwagen.


Satzinhalt:
1 VDE-Kraft-Seitenschneider, 160 mm
1 VDE-Kraft-Kombizange, 180 mm
1 VDE-Storchschnabelzange, 200 mm
1 VDE-Schlitz-Schraubendreher 0,5 x 3 mm mit Kraftkant®-Griff
2 VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1; 2 mit Kraftkant®-Griff
1 Standard-Phasenprüfer
Zur Liste hinzufügen

155,82 €/ Satzexkl. MwSt

182,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Pliers set
Set-Ausführung
Zangensatz, 7-teilig
Gesamtzahl der Werkzeuge
7
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Mappe
Typ
Zangensatz