Eriks
FORMAT

FORMAT Zangensatz, Set von 5

  • ERIKS:14572520
Image 1
Zangen-Satz

Ausführung: Nylonmappe mit Schaummodul. Das Modul passt auch in die FORMAT Werkstattwagen.


Satzinhalt:
1 Kraft-Seitenschneider, 160 mm
1 Kraft-Kombizange, 200 mm
1 Storchschnabelzange, gerade, 200 mm
1 Storchschnabelzange, gebogen, 200 mm
1 Wasserpumpenzange mit Schnellverstellung, 250 mm
Zur Liste hinzufügen

203,85 €/ Stückexkl. MwSt

238,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Pliers set
Set-Ausführung
Zangensatz, 5-teilig
Gesamtzahl der Werkzeuge
5
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Mappe
Typ
Zangensatz