Eriks
FORMAT

FORMAT Winkelschraubendreher- Satz stahlgrau 9-teilig 1,5-10mm

  • ERIKS:14056558
  • Hersteller:4317784546119
Image 1
Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant mit Kugelkopf, lang, im Handhalter

Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet. Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel. Ab Schlüsselweite 4 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gestempelt.

Hinweis: Durch besondere Kugelgeometrie zum Schrauben bis zu einem Winkel von 30°.


stahlgrau
Zur Liste hinzufügen

17,51 €/ Stückexkl. MwSt

20,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT