Eriks
FORMAT

FORMAT Winkelschraubendreher- Satz mit Doppelkugelkopf 8-teilig 2-10mm

  • ERIKS:14052987
  • Hersteller:4317784607339
Image 1
Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant mit Doppel-Kugelkopf, lang, im Handhalter

Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet. Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel. Ab Schlüsselweite 4 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gestempelt.

Hinweis: Durch besondere Kugelgeometrie zum Schrauben bis zu einem Winkel von 30°.


vernickelt
Zur Liste hinzufügen

32,88 €/ Stückexkl. MwSt

38,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT