Eriks
FORMAT

FORMAT Winkelschraubendreher- Satz im Kunststoffhalter 9-teilig 1/20-5/16" lang Kugelkopf

  • ERIKS:14568417
Image 1
Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant, mit Kugelkopf, in amerikanischen Zollmaßen, lang

Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und vernickelt. Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel. Ab Schlüsselweite 4 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gestempelt. Lieferung im Kunststoffhalter.

Hinweis: Durch besondere Kugelgeometrie zum Schrauben bis zu einem Winkel von 30°.


Satzinhalt: 0,05; 1/16; 5/64; 3/32; 1/8; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16 Zoll.
Zur Liste hinzufügen

22,97 €/ Stückexkl. MwSt

26,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT