Eriks
FORMAT

FORMAT Winkelfräser DIN842 HSS Form A 60Grad 63x20mm

  • ERIKS:23107053
  • Hersteller:4317784291750
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Winkelfräser

Ausführung: Gerade genutet.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Winkelführungen nach DIN 69052 im Werkzeug- und Maschinenbau sowie zum Stirn- und Umfangsfräsen.

Zur Liste hinzufügen

76,43 €/ Stückexkl. MwSt

89,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Eckfräser
Durchmesser
63 mm
Schnittwinkel
60 °
DIN-Norm
842A
Material
HSS
Breite
20 mm