Eriks
FORMAT

FORMAT Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.1.1/2 ohne Lunkerstellen

  • ERIKS:14572800
Image 1
Verstellbares Windeisen

Ausführung: Die Backen sind einsatzgehärtet und phosphatiert, mit abschraubbaren und verzinkten Stahlgriffen.

Anwendung: Für die Aufnahme von Hand-Gewindebohrern mit Vierkantantrieb. Durch das Abschrauben eines Stahlgriffes ist der Einsatz an schwer zugänglichen Stellen möglich.



Mit Arbeitsbohrung zur Aufnahme eines Spindeknebels für höhere Drehmomente. Führungsnut zur Halterung der Splintsicherung und Stabilisierung der verstellbaren Backe. Hohe Zugfestigkeit durch geringe Duktilität. Verstellbare Backe mit Splintsicherung.

Zur Liste hinzufügen

6,14 €/ Stückexkl. MwSt

7,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT