Ausführung: Aus extrem widerstandsfähigem HDPE-Kunststoff, schwarz, mit strapazierfähigen Wänden aus Spezialkunststoff für Kratzfestigkeit, Formstabilität und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien sowie mit stabilem, pulverbeschichtetem 3-fach-Teleskop-Auszug und leichtgängigen Inlinerrollen. Bodenschale Höhe 88 mm, frei unterteilbar. Mit robusten, standfesten Scharnieren, Sicherheitsdeckelhalter, Koffer bis zu 35 kg belastbar, Doppelrahmen aus Aluminium mit Stoßschutz. Sehr standfest und mit schützenden, integrierten Bodengleitern. Verschließbar durch 2 Kippzylinderschlösser und 1 Zahlenschloss. Lieferung ohne Inhalt.
Ausgestattet mit:
23 Einsteckfächern auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
23 Einsteckfächern auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
14 Einsteckfächern auf der Abdeckplatte
1 großes Einsteckfach auf der Abdeckplatte
1 Bodenschale mit Abdeckplatte
7 Schlaufen auf der Deckeltafel
1 Dokumentenfach in der Deckeltafel
365,63 €/ Stückexkl. MwSt
427,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150