Eriks
FORMAT

FORMAT Werkzeugtasche mit Rollen und Teleskopgriff 460x340x450mm Nylon

  • ERIKS:14568128
Image 1
Werkzeugtasche mit Rollen, Nylon

Ausführung: Aus reiß- und abriebfestem, leichtem Nylongewebe (1680 Denier), schwarz, mit verstärkten Wänden, Bodenschale und drei besonders großen Standfüßen. Wasserabweisend, atmungsaktiv und pflegeleicht. Der stabile 3-fach-Teleskopauszug und die drei breiten, profilierten Rollen sorgen für einen leichten Transport. Mit gepolstertem Tragegriff. Verschließbar über Klettstreifen und zwei Steckverschlüsse. Lieferung ohne Inhalt.

Ausgestattet mit:
6 Einsteckfächern im großen Hauptfach
5 Einsteckfächern auf der herausnehmbaren Mittelwand
1 großen vorne aufgesetzten Tasche mit Reißverschluss
1 gepolsterten Fach für Dokumente, Laptop etc. bis ca. 400 x 35 x 280 mm
1 Innentasche mit Reißverschluss
4 Außentaschen mit Klettverschluss
1 Einsteckfach auf der Außenseite
1 Clip für Bandmaße

Zur Liste hinzufügen

190,33 €/ Stückexkl. MwSt

222,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT