Eriks
FORMAT

FORMAT Werkzeugrucksack mit Rollen und Teleskopgriff 350x210x490mm Nylon

  • ERIKS:14568132
Image 1
Werkzeugrucksack mit Rollen, Nylon

Ausführung: Aus reiß- und abriebfestem, leichtem Nylongewebe (1680 Denier), schwarz, mit gepolstertem Rückenteil, verstärkter Bodenschale und zwei besonders großen Standfüßen. Wasserabweisend, atmungsaktiv und pflegeleicht. Der stabile 2-fach-Teleskop-Auszug kann vollständig im Rucksack versenkt werden und die zwei extrabreiten, profilierten Rollen sorgen für einen leichten Transport. Mit gepolsterten, verstellbaren Schultergurten, die bei Bedarf im Rücken verstaut werden können. Lieferung ohne Inhalt.

Ausgestattet mit:
16 Einsteckfächern
8 Halteschlaufen
1 gepolsterten Fach für Laptop, Dokumente etc. bis ca. 270 x 35 x 420 mm
1 vorderen Staufach mit Reißverschluss und abnehmbarem Schlüsselring
1 seitlichen Außentasche aus gepolstertem Netzgewebe, offen
1 seitlichen Außentasche mit Klettverschluss
1 seitlichem Stifthalter
1 Clip für Bandmaße

Zur Liste hinzufügen

116,47 €/ Stückexkl. MwSt

136,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT