Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/9 Modul = 188,0 x 132 mm 2/9 Modul = 188,0 x 264 mm 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm 3/3 Modul = 565,0 x 395 mm
Zangen-Satz, 6-teilig 1 Seitenschneider, 160 mm 1 Kraft-Seitenschneider, 160 mm 1 Mehrzweckzange, gerade, 160 mm 1 Mehrzweckzange, gewinkelt, 160 mm 1 Kombizange, 180 mm 1 Wasserpumpenzange, 240 mm
176,15 €/ Satzexkl. MwSt
206,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FORMAT |
Typ | Tool Module Pliers |
Set-Ausführung | Werkzeugmodul Zangen, 6-teilig |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 6 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Länge | 395 mm |
Breite | 376.5 mm |