Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/9 Modul = 188,0 x 132 mm 2/9 Modul = 188,0 x 264 mm 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm 3/3 Modul = 565,0 x 395 mm
Service-Sortiment, 7-teilig 1 Universalschere, 190 mm 1 Cuttermesser, 18 mm 1 Spender Cutterklingen, 18 mm 1 Reißnadel mit HM-Spitze 1 Permanent-Magnetheber, 460 mm 1 Suchspiegel, 270 mm 1 Taschenlampe
142,35 €/ Satzexkl. MwSt
166,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FORMAT |
Typ | Tool Module Service |
Set-Ausführung | Werkzeugmodul Service, 7-teilig |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 7 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Länge | 395 mm |
Breite | 376.5 mm |