Eriks
FORMAT

FORMAT Werkzeugmodul Messgerät, Set von 7

  • ERIKS:12521298
  • Hersteller:4317784523479
Image 1
Werkzeugmodul Messmittel, 7-teilig, Modul 1/3

Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/9 Modul = 188,0 x 132 mm 2/9 Modul = 188,0 x 264 mm 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm 3/3 Modul = 565,0 x 395 mm

Messmittel-Sortiment, 7-teilig 1 Taschenmessschieber, 150 mm 1 Bügelmessschraube, 0–25 mm 1 Präzisions-Haarwinkel, 100 x 70 mm 1 Haarlineal, 100 mm 1 Stahlmaßstab, biegsam, 150 mm 1 Präzisions-Federzirkel, 150 mm 1 Bandmaß, 3 m

Zur Liste hinzufügen

197,63 €/ Satzexkl. MwSt

231,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Tool Module Measuring Appliance
Set-Ausführung
Werkzeugmodul Messgeräte, 7-teilig
Gesamtzahl der Werkzeuge
7
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Länge
395 mm
Breite
188 mm