Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/9 Modul = 188,0 x 132 mm 2/9 Modul = 188,0 x 264 mm 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm 3/3 Modul = 565,0 x 395 mm
Hämmer, 11-teilig 2 Schlosserhammer mit Stielschutz 300; 500 g 1 Schonhammer, rückschlagfrei, Kopf-Ø 40 mm 6 Splintentreiber 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm 1 Körner, 12 x 120 mm 1 Flachmeißel, 100 mm
158,95 €/ Satzexkl. MwSt
185,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FORMAT |
Typ | Tool Module Hammers |
Set-Ausführung | Werkzeugmodul Hämmer, 11-teilig |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 11 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Länge | 395 mm |
Breite | 376.5 mm |