Eriks
FORMAT

FORMAT Werkzeugmodul Greifzangen, Set von 3

  • ERIKS:14056608
  • Hersteller:4317784553926
Image 1
Werkzeugmodul Gripzangen, 3-teilig, Modul 2/3

Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/9 Modul = 188,0 x 132 mm 2/9 Modul = 188,0 x 264 mm 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm 3/3 Modul = 565,0 x 395 mm

Gripzangen-Satz, 3-teilig 2 Gripzangen 180; 250 mm 1 Klemm-Gripzange 280 mm

Zur Liste hinzufügen

105,23 €/ Stückexkl. MwSt

123,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Tool Module Gripping Pliers
Set-Ausführung
Werkzeugmodul Greifzangen, 3-teilig
Gesamtzahl der Werkzeuge
3
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Länge
395 mm
Breite
376.5 mm