Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/9 Modul = 188,0 x 132 mm
2/9 Modul = 188,0 x 264 mm
1/3 Modul = 188,0 x 395 mm
2/3 Modul = 376,5 x 395 mm
3/3 Modul = 565,0 x 395 mm
Doppelringschlüssel-Satz, 9-teilig
9 Doppelringschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 17 x 19; 19 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm
88,37 €/ Satzexkl. MwSt
103,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FORMAT |
Typ | Tool Module Double Ended Ring Spanner |
Set-Ausführung | Werkzeugmodul Doppelringschlüssel, 9-teilig |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 9 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Länge | 395 mm |
Breite | 376.5 mm |