Eriks
FORMAT

FORMAT Werkzeugmodul 3/3 Schraubwerkzeuge

  • ERIKS:14052988
  • Hersteller:4317784607346
Image 1
Werkzeugmodul Steckschlüssel 1/4" und 1/2", 59-teilig, Modul 3/3

Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/9 Modul = 188,0 x 132 mm 2/9 Modul = 188,0 x 264 mm 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm 3/3 Modul = 565,0 x 395 mm

Steckschlüssel-Garnitur 1/4" und 1/2", 59-teilig 18 Ringmaulschlüssel 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm 1 Hebelumschaltknarre 1/4", mit Kraftkant®-Griff 10 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/4" 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm 1 Verlängerung 1/4" 1 Bit-Adapter 1/4" 1 Hebelumschaltknarre 1/2", mit Kraftkant®-Griff 17 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm 8 Schraubendreher-Einsätze 1/2" Innensechskant 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17 mm 2 Verlängerungen 1/2" 125; 250 mm

Zur Liste hinzufügen

400,52 €/ Stückexkl. MwSt

468,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Tool Module Socket Wrench
Set-Ausführung
Werkzeugmodul Steckschlüssel, 59-teilig
Gesamtzahl der Werkzeuge
59
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Länge
395 mm
Breite
395 mm