Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/9 Modul = 188,0 x 132 mm 2/9 Modul = 188,0 x 264 mm 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm 3/3 Modul = 565,0 x 395 mm
Handwerkzeug-Satz, 13-teilig 1 Winkelschraubendreher-Satz Innensechskant 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm 1 Bit-Sortiment 4 Schraubendreher mit Kraftkant®-Griff, Schlitz 3; 3,5; 4; 5,5 mm 2 Schraubendreher mit Kraftkant®-Griff, Kreuzschlitz PH 1; 2 1 Kombizange 1 Radiozange 1 Seitenschneider 1 Wasserpumpenzange 1 Schlosserhammer
254,74 €/ Stückexkl. MwSt
298,05 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FORMAT |
Typ | Tool Module Hand Tool |
Set-Ausführung | Werkzeugmodul Handwerkzeuge, 13-teilig |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 13 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Länge | 395 mm |
Breite | 395 mm |