Eriks
FORMAT

FORMAT Werkzeugmodul 2/9 Winkelschraubendreher- Sätze Innensechskant Torx

  • ERIKS:14568078
Image 1
Werkzeugmodul Winkelschraubendreher-Sätze, 17-teilig, Modul 2/9

Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/9 Modul = 188,0 x 132 mm
2/9 Modul = 188,0 x 264 mm
1/3 Modul = 188,0 x 395 mm
2/3 Modul = 376,5 x 395 mm
3/3 Modul = 565,0 x 395 mm



Werkzeugmodul Winkelschraubendreher-Sätze, 17-teilig
1 Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf Innensechskant, 9-teilig, 1,5-10 mm
1 Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf Innen-TORX®, 8-teilig, T 9-T40

Zur Liste hinzufügen

74,29 €/ Stückexkl. MwSt

86,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT