Eriks
FORMAT

FORMAT Werkzeugmodul 2/9 Steckschlüssel 1/4"

  • ERIKS:14568124
Image 1
Werkzeugmodul Steckschlüssel 1/4", 30-teilig, Modul 2/9

Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/9 Modul = 188,0 x 132 mm
2/9 Modul = 188,0 x 264 mm
1/3 Modul = 188,0 x 395 mm
2/3 Modul = 376,5 x 395 mm
3/3 Modul = 565,0 x 395 mm



Steckschlüssel-Garnitur 1/4", 30-teilig
1 Bit-Handhalter 1/4"
12 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/4" 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
4 Schraubendreher-Einsätze 1/4" Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm
1 Schraubendreher-Einsatz 1/4" Schlitz 4 mm
2 Schraubendreher-Einsätze 1/4" Kreuzschlitz PH 1; 2
2 Schraubendreher-Einsätze 1/4" Kreuzschlitz PZ 1; 2
5 Schraubendreher-Einsätze 1/4" Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 30
1 Verlängerung 1/4" 50 mm
1 Bit-Adapter 1/4"
1 Steckschlüssel-Adapter 1/4"

Zur Liste hinzufügen

111,64 €/ Stückexkl. MwSt

130,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT