Eriks
FORMAT

FORMAT Werkzeugmodul 2/9 Crimpen

  • ERIKS:14568123
Image 1
Werkzeugmodul Crimpen, 6-teilig, Modul 2/9

Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/9 Modul = 188,0 x 132 mm
2/9 Modul = 188,0 x 264 mm
1/3 Modul = 188,0 x 395 mm
2/3 Modul = 376,5 x 395 mm
3/3 Modul = 565,0 x 395 mm



Crimp-Garnitur, 6-teilig
1 Crimpzange für Wechseleinsatz
1 Wechseleinsatz für Aderendhülsen nach DIN 46288 T.1 und T.4 von 0,5 bis 6,0 mm², mit und ohne Kunststoffkragen
1 Wechseleinsatz für Aderendhülsen nach DIN 46288 T.1 und T.4 von 6,0 bis 16,0 mm², mit und ohne Kunststoffkragen
1 Wechseleinsatz für isolierte Verbinder nach DIN 60352 T.2 von 0,5 bis 6,0 mm²
1 Wechseleinsatz für Flachsteckhülsen und Flachstecker nach DIN 60352 T.2 von 0,5 bis 6,0 mm²
1 Wechseleinsatz für nicht isolierte Verbinder nach DIN 60352 T.2 von 0,75 bis 10,0 mm²

Zur Liste hinzufügen

214,13 €/ Stückexkl. MwSt

250,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT