Eriks
FORMAT

FORMAT Werkzeugmodul 2/3 Ratschenringschlüssel

  • ERIKS:14568120
  • Hersteller:4317784553766
Image 1
Werkzeugmodul Maulschlüssel mit Ringratsche, 14-teilig, Modul 2/3

Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/9 Modul = 188,0 x 132 mm
2/9 Modul = 188,0 x 264 mm
1/3 Modul = 188,0 x 395 mm
2/3 Modul = 376,5 x 395 mm
3/3 Modul = 565,0 x 395 mm



Maulschlüssel mit Ringratsche, 14-teilig
10 Maulschlüssel mit Ringratsche 8; 10; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm
3 Steckschlüssel-Adapter 1/4"; 3/8"; 1/2"
1 Adapter für 1/4"-Bits

Zur Liste hinzufügen

209,39 €/ Stückexkl. MwSt

244,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT