Eriks
FORMAT

FORMAT Werkzeugmodul 2/3 Abzieher

  • ERIKS:14568122
  • Hersteller:4317784553940
Image 1
Werkzeugmodul Abzieher, 4-teilig, Modul 2/3

Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/9 Modul = 188,0 x 132 mm
2/9 Modul = 188,0 x 264 mm
1/3 Modul = 188,0 x 395 mm
2/3 Modul = 376,5 x 395 mm
3/3 Modul = 565,0 x 395 mm



Abzieher-Garnitur, 4-teilig
2 Universal-Abzieher, 2-armig 100; 160 mm
1 Hebelumschaltknarre 1/4"
1 Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 17 mm

Zur Liste hinzufügen

282,85 €/ Stückexkl. MwSt

330,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT