Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/9 Modul = 188,0 x 132 mm
2/9 Modul = 188,0 x 264 mm
1/3 Modul = 188,0 x 395 mm
2/3 Modul = 376,5 x 395 mm
3/3 Modul = 565,0 x 395 mm
Bit-Sortiment 1/4", 18-teilig
1 Universal-Bithalter mit Schnellwechselfutter
2 Universal-Bithalter mit Dauermagnet und Sprengring 50; 75 mm
1 Bit-Handhalter
1 Bit Schlitz 4 mm
2 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2
2 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2
4 Bits Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm
5 Bits Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 30
55,09 €/ Stückexkl. MwSt
64,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150