Eriks
FORMAT

FORMAT Werkzeugmodul 1/3 Steckschlüsseleinsätze 1/2" Innensechskant

  • ERIKS:14568054
Image 1
Werkzeugmodul Schraubendreher-Einsatz 1/2" Innensechskant, 14-teilig, Modul 1/3

Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/9 Modul = 188,0 x 132 mm
2/9 Modul = 188,0 x 264 mm
1/3 Modul = 188,0 x 395 mm
2/3 Modul = 376,5 x 395 mm
3/3 Modul = 565,0 x 395 mm



Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2", 14-teilig
9 Schraubendreher-Einsätze 1/2" Innensechskant 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17 x 60 mm
5 Schraubendreher-Einsätze 1/2" Innensechskant 6; 8; 10; 12; 14 x 140 mm

Zur Liste hinzufügen

152,01 €/ Stückexkl. MwSt

177,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT