Eriks
FORMAT

FORMAT Werkzeugmodul 1/3 Steckschlüssel 3/8"

  • ERIKS:14568106
  • Hersteller:4317784553810
Image 1
Werkzeugmodul Steckschlüssel 3/8", 24-teilig, Modul 1/3

Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/9 Modul = 188,0 x 132 mm
2/9 Modul = 188,0 x 264 mm
1/3 Modul = 188,0 x 395 mm
2/3 Modul = 376,5 x 395 mm
3/3 Modul = 565,0 x 395 mm



Steckschlüssel-Garnitur 3/8", 23-teilig
1 Hebelumschaltknarre 3/8", mit Kraftkant®-Griff
13 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 3/8" 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
5 Schraubendreher-Einsätze 3/8" 4; 5; 6; 8; 10 mm
1 Quergriff mit Gleitstück 3/8"
2 Verlängerungen 3/8" 125; 250 mm
1 Kardangelenk 3/8"

Zur Liste hinzufügen

163,25 €/ Stückexkl. MwSt

191,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT