Eriks
FORMAT

FORMAT Werkzeugmodul 1/3 Steckschlüssel 1/4" Zyklop und Haltefunktion

  • ERIKS:14591037
  • Hersteller:61750180
Image 1
Werkzeugmodul Steckschlüssel 1/4", 33-teilig, Modul 1/3

Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/3 Modul = 188,0 x 395 mm



Satzinhalt:
1 Umschaltknarre Zyklop 1/4
13 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/4" mit Haltefunktion 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
2 Schraubendreher-Einsätze 1/4" Innensechskant 2; 2,5 mm
6 Schraubendreher-Einsätze 1/4" Innensechskant mit Haltefunktion 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm
9 Schraubendreher-Einsätze 1/4" Innen-TORX® mit Haltefunktion T 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
2 Verlängerungen Zyklop 1/4" 75; 150 mm
Zur Liste hinzufügen

435,72 €/ Stückexkl. MwSt

509,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT