Eriks
FORMAT

FORMAT Werkzeugmodul 1/3 Steckschlüssel 1/4"

  • ERIKS:14568105
  • Hersteller:4317784553803
Image 1
Werkzeugmodul Steckschlüssel 1/4", 31-teilig, Modul 1/3

Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/9 Modul = 188,0 x 132 mm
2/9 Modul = 188,0 x 264 mm
1/3 Modul = 188,0 x 395 mm
2/3 Modul = 376,5 x 395 mm
3/3 Modul = 565,0 x 395 mm



Steckschlüssel-Garnitur 1/4", 31-teilig
1 Hebelumschaltknarre 1/4", mit Kraftkant®-Griff
11 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/4" 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
4 Schraubendreher-Einsätze 1/4" Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm
2 Schraubendreher-Einsätze 1/4" Schlitz 4; 5,5 mm
2 Schraubendreher-Einsätze 1/4" Kreuzschlitz PH 1; 2
6 Schraubendreher-Einsätze 1/4" Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 27; 30
1 Quergriff mit Gleitstück 1/4"
2 Verlängerungen 1/4" 50; 105 mm
1 Kardangelenk 1/4"
1 Steckgriff 1/4"

Zur Liste hinzufügen

167,23 €/ Stückexkl. MwSt

195,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT