Eriks
FORMAT

FORMAT Werkzeugmodul 1/3 Steckschlüssel 1/2" Zyklop und Haltefunktion

  • ERIKS:14591038
  • Hersteller:61750185
Image 1
Werkzeugmodul Steckschlüssel 1/2", 31-teilig, Modul 2/3

Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/3 Modul = 188,0 x 395 mm



Satzinhalt:
1 Umschaltknarre Zyklop 1/2"
10 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" mit Haltefunktion 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
10 Schraubendreher-Einsätze 1/2" Innensechskant mit Haltefunktion 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
9 Schraubendreher-Einsätze 1/4" Innen-TORX® mit Haltefunktion T 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60
1 Verlängerung Zyklop 1/2" 250 mm
Zur Liste hinzufügen

536,94 €/ Stückexkl. MwSt

628,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT