Eriks
FORMAT

FORMAT Werkzeugmodul 1/3 Steckschlüssel 1/2"

  • ERIKS:14568103
  • Hersteller:4317784553841
Image 1
Werkzeugmodul Steckschlüssel 1/2", 22-teilig, Modul 1/3

Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/9 Modul = 188,0 x 132 mm
2/9 Modul = 188,0 x 264 mm
1/3 Modul = 188,0 x 395 mm
2/3 Modul = 376,5 x 395 mm
3/3 Modul = 565,0 x 395 mm



Steckschlüssel-Garnitur 1/2", 22-teilig
1 Hebelumschaltknarre 1/2", mit Kraftkant®-Griff
15 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 36 mm
4 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2", lang 10; 13; 17; 19 mm
1 Verlängerung 1/2" 125 mm
1 Kardangelenk 1/2"

Zur Liste hinzufügen

217,07 €/ Stückexkl. MwSt

253,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT