Eriks
FORMAT

FORMAT Werkzeugmodul 1/3 Schraubendreher

  • ERIKS:14474179
  • Hersteller:4317784553889
Image 1
Werkzeugmodul Schraubendreher, 7-teilig, Modul 1/3

Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/9 Modul = 188,0 x 132 mm
2/9 Modul = 188,0 x 264 mm
1/3 Modul = 188,0 x 395 mm
2/3 Modul = 376,5 x 395 mm
3/3 Modul = 565,0 x 395 mm



Schraubendreher-Satz, 7-teilig,
3 Schraubendreher mit Kraftkant®-Griff, Schlitz 3,0 x 75; 3,5 x 125; 4,0 x 100 mm
3 Schraubendreher mit Kraftkant®-Griff, Kreuzschlitz PH 0; 1; 2
1 Vergaser-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 02

Zur Liste hinzufügen

53,28 €/ Stückexkl. MwSt

62,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT