Eriks
FORMAT

FORMAT Werkzeugmodul 1/3 Ratschenringschlüssel schwenkbar

  • ERIKS:14568064
  • Hersteller:4317784553780
Image 1
Werkzeugmodul Maulschlüssel mit Ringratsche und Gelenk, 9-teilig, Modul 1/3

Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/9 Modul = 188,0 x 132 mm
2/9 Modul = 188,0 x 264 mm
1/3 Modul = 188,0 x 395 mm
2/3 Modul = 376,5 x 395 mm
3/3 Modul = 565,0 x 395 mm



Maulschlüssel mit Ringratsche und Gelenk, 9-teilig
5 Gelenk-Ratschenschlüssel 8; 10; 13; 17; 19
3 Steckschlüssel-Adapter 1/4"; 3/8"; 1/2"
1 Adapter für 1/4"-Bits

Zur Liste hinzufügen

129,72 €/ Stückexkl. MwSt

151,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT