Eriks
FORMAT

FORMAT Werkzeugmodul 1/3 Drehmoment 3/8"

  • ERIKS:14568111
Image 1
Werkzeugmodul Drehmomentschlüssel 3/8", 19-teilig, Modul 1/3

Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/9 Modul = 188,0 x 132 mm
2/9 Modul = 188,0 x 264 mm
1/3 Modul = 188,0 x 395 mm
2/3 Modul = 376,5 x 395 mm
3/3 Modul = 565,0 x 395 mm



Drehmomentschlüssel-Garnitur 3/8", 19-teilig
1 Drehmomentschlüssel 3/8" 10–50 N·m
11 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 3/8" 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
5 Schraubendreher-Einsätze 3/8" Innensechskant 4; 5; 6; 8; 10 mm
2 Verlängerungen 3/8" 125; 250 mm

Zur Liste hinzufügen

315,40 €/ Stückexkl. MwSt

369,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT