Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/9 Modul = 188,0 x 132 mm
2/9 Modul = 188,0 x 264 mm
1/3 Modul = 188,0 x 395 mm
2/3 Modul = 376,5 x 395 mm
3/3 Modul = 565,0 x 395 mm
Drehmomentschlüssel-Garnitur 1/4", 27-teilig
1 Drehmomentschlüssel 1/4" 5–25 N·m
13 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/4" 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
5 Schraubendreher-Einsätze 1/4" Innensechskant 3; 4; 5; 6; 8 mm
7 Schraubendreher-Einsätze 1/4" Innen-TORX® T10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
1 Verlängerung 1/4" 105 mm
328,53 €/ Stückexkl. MwSt
384,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150