Eriks
FORMAT

FORMAT Werkzeugkoffer 539x359x225mm PP 43,5l mit Gasdruckfeder

  • ERIKS:14568102
Image 1
Schutzkoffer mit Rollen, wasserdicht

Ausführung: Aus widerstandsfähigem Polypropylen, schwarz, bruch- und stoßfest, staub- und wasserdicht und temperaturbeständig von –30 °C bis +80 °C. Luftdicht abschließend, mit Druckausgleichsventil. Mit strapazierfähigen Werkzeugtafeln sowie stabilem, gummiertem Tragegriff, einrastendem, ergonomischem Teleskopgriff und leichtgängigen Transportrollen. Bodenschale Höhe 75 mm. Mit Gasdruckfedern für ein leichtes Öffnen und Schließen. Koffer bis zu 35 kg belastbar. Sehr standfest, stapelbar und widerstandsfähig. Verschließbar durch zwei Klappverschlüsse und Vorhangschlösser (nicht im Lieferumfang enthalten). Flugtaugliches Modell.

Ausgestattet mit:
11 Einsteckfächern auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
11 Halteschlaufen auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
9 Einsteckfächern auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
29 Halteschlaufen auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
2 Halteschlaufen, quer, für lange Werkzeuge auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
22 Halteschlaufen auf der 1-seitigen Werkzeugtafel
15 Einsteckfächern auf der Abdeckplatte
1 Bodenschale mit Abdeckplatte
15 Halteschlaufen auf der kleinen Deckelwerkzeugtafel

Zur Liste hinzufügen

441,58 €/ Stückexkl. MwSt

516,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT