Ausführung: Aus verschleißfestem, feuchtigkeitsresistentem ABS-Kunststoff, schwarz, mit strapazierfähigen Werkzeugtafeln aus Spezialkunststoff für Kratzfestigkeit, Formstabilität und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien sowie mit stabilem Griff. Bodenschale Höhe 58 mm, frei unterteilbar. Mit verzinkten Metallscharnieren, Koffer bis zu 15 kg belastbar, umlaufender Rahmen aus Aluminium. Sehr standfest, mit Bodengleitern. Verschließbar durch 2 Kippschlösser. Lieferung ohne Inhalt.
Ausgestattet mit:
21 Einsteckfächern auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
13 Einsteckfächern auf der Abdeckplatte
1 Bodenschale mit Abdeckplatte
1 Dokumentenfach auf der kleinen Deckelwerkzeugtafel
7 Halteschlaufen auf der kleinen Deckelwerkzeugtafel
147,63 €/ Stückexkl. MwSt
172,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150