Werkstattwagen mit 116-teiligem Sortiment
Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, Schubfächer (alle individuell unterteilbar) mit Vollauszug, Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb und kugelgelagerte Führungsschienen. Mit 7 einseitig ausziehbaren Schubfächern (5 x 75 mm hoch (passend für drei 1/3-Module); 2 x 150 mm hoch (passend für drei 1/3-Module)). Arbeitsplatte aus Edelstahl mit Kunststoff-Ablagen Rechts und Links. Beidseitige Vierkantlochung (9 x 9 mm) zum Anbringen verschiedener Zubehörteile. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss. 2 innen liegende Vollgummi-Laufrollen sowie 2 Vollgummi-Lenkrollen mit Roll-Drehbremse (Totalstopp). Alle Rollen sind für einen optimalen Fahrkomfort kugelgelagert. Oberfläche pulverbeschichtet.
Lieferumfang:
1 Werkzeugmodul Schraubwerkzeuge 1/4" + 1/2", 59-teilig
18 Ringmaulschlüssel 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
1 Hebelumschaltknarre 1/4", mit Kraftkant®-Griff
10 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/4" 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
1 Verlängerung 1/4"
1 Bit-Adapter 1/4"
1 Hebelumschaltknarre 1/2", mit Kraftkant®-Griff
17 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
8 Schraubendreher-Einsätze 1/2" Innensechskant 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17 mm
2 Verlängerungen 1/2" 125; 250 mm
1 Werkzeugmodul Handwerkzeug-Satz, 57-teilig
1 Winkelschraubendreher-Satz, 9-teilig, Innensechskant 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
1 Bit-Sortiment, 37-teilig
4 Schraubendreher mit Kraftkant®-Griff, Schlitz 3; 3,5; 4; 5,5 mm
2 Schraubendreher mit Kraftkant®-Griff, Kreuzschlitz PH 1; 2
1 Kombizange 180 mm
1 Storchschnabelzange gerade, 200 mm
1 Seitenschneider 160 mm
1 Wasserpumpenzange 250 mm
1 Schlosserhammer 500 g