Eriks
FORMAT

FORMAT Werkstattwagen 1170x490x1030mm

  • ERIKS:13537646
  • Hersteller:4317784568937
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Werkstattwagen 1160 x 480 x 1010 mm

Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, Schubfächer (alle individuell unterteilbar) mit Vollauszug, Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb und kugelgelagerte Führungsschienen. Beidseitige Vierkantlochung (9 x 9 mm) zum Anbringen verschiedener Zubehörteile. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss. 2 innen liegende Vollgummi-Laufrollen sowie 2 Vollgummi-Lenkrollen mit Roll-Drehbremse (Totalstopp). Alle Rollen sind für einen optimalen Fahrkomfort kugelgelagert. Oberfläche pulverbeschichtet.



Mit 6 einseitig ausziehbaren Schubfächern (5 x 75 mm hoch (passend für drei 1/3-Module); 1 x 150 mm hoch (passend für drei 1/3-Module)), 1 extrabreites Schubfach (940 x 397 x 120 mm (passend für fünf 1/3-Module)). Hinter einer abschließbaren Tür befindet sich eine große Ablage, die durch einen Einlegeboden unterteilt werden kann. Arbeitsplatte mit 9 mm starkem MDF.

Zur Liste hinzufügen

1.978,08 €/ Stückexkl. MwSt

2.314,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT