Eriks
FORMAT

FORMAT Wasserpumpenzange schnellverstellbar 180mm

  • ERIKS:14056614
  • Hersteller:4317784559447
Image 1
Wasserpumpenzange

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, einzeln vergütet und gehärtet, Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen (61 HRC). Besonders großer Greifbereich. Gegenläufige Zahnung im hinteren Maulbereich für bestmöglichen Halt am Werkstück. Mit einer Hand verstellbar. Optimale Schenkelstellung durch Feineinstufung. Das durchgesteckte Gleitgelenk ermöglicht durch die doppelte Führung eine hohe Stabilität. Der Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Selbstklemmend an Rohren und Muttern.



Mit Schnellverstellung: einfach am Werkstück zusammenschieben, Lösen durch Druckknopfbetätigung. Griffe mit Kunststoff überzogen.

Zur Liste hinzufügen

30,40 €/ Stückexkl. MwSt

35,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT