Eriks
FORMAT

FORMAT Wasserpumpenzange Druckknopfverstellbar 180mm 2K-Hülle

  • ERIKS:14572784
Image 1
Wasserpumpenzange

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, einzeln vergütet und gehärtet, Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen (61 HRC). Besonders großer Greifbereich. Gegenläufige Zahnung im hinteren Maulbereich für bestmöglichen Halt am Werkstück. Mit einer Hand verstellbar. Optimale Schenkelstellung durch Feineinstufung. Das durchgesteckte Gleitgelenk ermöglicht durch die doppelte Führung eine hohe Stabilität. Der Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Selbstklemmend an Rohren und Muttern.



Schnelle und passgenaue Einstellung per Knopfdruck. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Zur Liste hinzufügen

43,07 €/ Stückexkl. MwSt

50,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT