Eriks
FORMAT

FORMAT Wasserpumpen- und Zangenschlüssel-Satz 3-teilig in Rolltasche

  • ERIKS:14572798
Image 1
Wasserpumpenzangen- und Zangenschlüssel-Set

Ausführung: Lieferung in Nylon-Rolltasche (600 Denier), mit zwei Aufhängeösen und Klettschließband.

Satzinhalt:

2 Wasserpumpenzangen 180; 250 mm
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, einzeln vergütet und gehärtet, Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen (61 HRC). Besonders großer Greifbereich. Gegenläufige Zahnung im hinteren Maulbereich für bestmöglichen Halt am Werkstück. Schnelle und passgenaue Einstellung per Knopfdruck, mit einer Hand verstellbar. Optimale Schenkelstellung durch Feineinstufung. Das durchgesteckte Gleitgelenk ermöglicht durch die doppelte Führung eine hohe Stabilität. Der Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Selbstklemmend an Rohren und Muttern. Griffe mit Kunststoff überzogen.

1 Zangenschlüssel 250 mm
Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf atramentiert, parallel geführte, glatte Greifbacken, Einstellung per Knopfdruck, mit einer Hand verstellbar. Arbeiten nach dem Ratschenprinzip mit sehr hoher Klemmkraft. Griffe mit Kunststoff überzogen. Hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken, auch für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen durch spielfreie Flächenpressung geeignet.
Zur Liste hinzufügen

124,87 €/ Stückexkl. MwSt

146,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT