Eriks
FORMAT

FORMAT Walzenstirnfräser DIN1880HSSCo8 TiALN Typ N 80x45mm

  • ERIKS:23105995
  • Hersteller:4317784089555
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Walzenstirnfräser

Ausführung: Profilgeschliffen, mit Längs- und Quernut.

Anwendung: Einsetzbar als Plan-, Eck- und Walzenfräser. Zum Umfangs- und stirnseitigen Fräsen.



Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Zur Liste hinzufügen

298,52 €/ Stückexkl. MwSt

349,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
80 mm
DIN-Norm
1880
Typ
Walzenstirnfräser
Beschichtung
TiAIN
Material
HSS-co
Schaftdurchmesser
27 m
Anzahl Zähne
8
Breite
45 mm