Ausführung: Profilgeschliffen, mit Längs- und Quernut.
Anwendung: Einsetzbar als Plan-, Eck- und Walzenfräser. Zum Umfangs- und stirnseitigen Fräsen.
205,07 €/ Stückexkl. MwSt
239,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FORMAT |
Durchmesser | 63 mm |
DIN-Norm | 1880 |
Typ | Walzenstirnfräser |
Beschichtung | TiAIN |
Material | HSS-co |
Schaftdurchmesser | 27 m |
Anzahl Zähne | 8 |
Breite | 40 mm |