Ausführung: Profilgeschliffen, mit Längs- und Quernut.
Anwendung: Einsetzbar als Plan-, Eck- und Walzenfräser. Zum Umfangs- und stirnseitigen Fräsen.
406,48 €/ Stückexkl. MwSt
475,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FORMAT |
Durchmesser | 100 mm |
DIN-Norm | 1880 |
Typ | Walzenstirnfräser |
Beschichtung | TiAIN |
Material | HSS-co |
Schaftdurchmesser | 32 m |
Anzahl Zähne | 10 |
Breite | 50 mm |