Eriks
FORMAT

FORMAT Walzenstirnfräser DIN1880HSSCo5 TiALN Typ HR 80 x 45mm

  • ERIKS:23106016
  • Hersteller:4317784139762
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Walzenstirnfräser

Ausführung: Feinschruppverzahnt, mit Längs- und Quernut.

Anwendung: Einsetzbar als Plan-, Eck- und Walzenfräser.



Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Zur Liste hinzufügen

407,51 €/ Stückexkl. MwSt

476,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
80 mm
DIN-Norm
1880
Typ
Walzenstirnfräser
Beschichtung
TiAIN
Material
HSS-co
Schaftdurchmesser
27 m
Breite
45 mm
Anzahl Zähne
10