Eriks
FORMAT

FORMAT Walzenstirnfräser DIN1880HSSCo5 TiALN Typ HR 40 x 32mm

  • ERIKS:23106013
  • Hersteller:4317784139731
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Walzenstirnfräser

Ausführung: Feinschruppverzahnt, mit Längs- und Quernut.

Anwendung: Einsetzbar als Plan-, Eck- und Walzenfräser.



Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Zur Liste hinzufügen

128,34 €/ Stückexkl. MwSt

150,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
40 mm
DIN-Norm
1880
Typ
Walzenstirnfräser
Beschichtung
TiAIN
Material
HSS-co
Schaftdurchmesser
16 m
Breite
32 mm
Anzahl Zähne
6