Ausführung: Profilhinterschliffen, mit Längs- und Quernut.
Anwendung: Einsetzbar als Plan-, Eck- und Walzenfräser.
182,85 €/ Stückexkl. MwSt
213,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FORMAT |
Durchmesser | 50 mm |
DIN-Norm | 1880 |
Typ | Walzenstirnfräser |
Beschichtung | TiAIN |
Material | HSS-co |
Schaftdurchmesser | 22 m |
Anzahl Zähne | 8 |
Breite | 36 mm |