Eriks
FORMAT

FORMAT Walzenstirnfräser DIN1880 HSSCo8 TypNR 80x45mm

  • ERIKS:23106011
  • Hersteller:4317784089661
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Walzenstirnfräser

Ausführung: Profilhinterschliffen, mit Längs- und Quernut.

Anwendung: Einsetzbar als Plan-, Eck- und Walzenfräser.

Zur Liste hinzufügen

260,82 €/ Stückexkl. MwSt

305,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
80 mm
DIN-Norm
1880
Typ
Walzenstirnfräser
Material
HSS-co
Schaftdurchmesser
27 m
Anzahl Zähne
10
Breite
45 mm