Eriks
FORMAT

FORMAT Walzenstirnfräser DIN1880 HSSCo8 TypNR 63x40mm

  • ERIKS:23106010
  • Hersteller:4317784089654
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Walzenstirnfräser

Ausführung: Profilhinterschliffen, mit Längs- und Quernut.

Anwendung: Einsetzbar als Plan-, Eck- und Walzenfräser.

Zur Liste hinzufügen

160,84 €/ Stückexkl. MwSt

188,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
63 mm
DIN-Norm
1880
Typ
Walzenstirnfräser
Material
HSS-co
Schaftdurchmesser
27 m
Breite
40 mm
Anzahl Zähne
8